アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの オーバーフロー
スーパートラップ付ホッパーVP・VU兼用(D-ZL付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
75×50
注文コード
45881003
品番
DZL-STH-PU 75x50
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
間接排水金具。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
131
寸法C(mm)
73 16山
寸法D(mm)
64
寸法E(mm)
77
寸法F(mm)
83
寸法H(mm)
140〜230
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
22
寸法t(mm)
2.5
呼び
75×50
耐熱温度(℃)
80