アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
非防水用床排水トラップ横型掃除口(内部目皿付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45881073
品番
D-5AY-3CO 50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
寸法D2(mm)
107
寸法D3(mm)
115
寸法D4(mm)
167
寸法H1(mm)
100
寸法H2(mm)
21〜30
寸法L1(mm)
83
寸法L2(mm)
145
寸法d(mm)
59.61
寸法t(mm)
1.8
呼び
50
ねじ(mm)
N:104