アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
ワントラップ(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881396
品番
D-36V-PU-N 100x50
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ストレーナ―はロック式
寸法D1(mm)
95
寸法D2(mm)
105
寸法H1(mm)
69
寸法H2(mm)
20.5
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
呼び
100×50
材質
PP