アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
ワントラップ(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45881405
品番
D-36V-PU 125X75
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストレーナ―はロック式
寸法D1(mm)
123
寸法D2(mm)
132
寸法H1(mm)
72
寸法H2(mm)
17
寸法d1(mm)
77
寸法d2(mm)
83
呼び
125×75
材質
PP