アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
ワントラップ(VP専用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881423
品番
D-36V-VP 50x25
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体の差込部は、VPパイプの外径と同径です。接続にはTSソケットが必要です。
寸法D1(mm)
55
寸法D2(mm)
51
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
12
寸法d1(mm)
31
呼び
50×25