アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
ワントラップ(VP専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881439
品番
D-36V-VP 65x30
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
本体の差込部は、VPパイプの外径と同径です。接続にはTSソケットが必要です。
寸法D1(mm)
62
寸法D2(mm)
57
寸法H1(mm)
38
寸法H2(mm)
13
寸法d1(mm)
38
呼び
65×30