アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
ステンレス製深型ワントラップ(VP・VU・SU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881466
品番
D-38VS-PU 75x40
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
44
寸法D2(mm)
71
寸法D3(mm)
86
寸法H(mm)
82
寸法d(mm)
65
呼び
75×40
仕様
封水:50、VP・VU兼用
材質
本体:SUS304、ワン:ポリプロピレン
高さ(mm)
82
外径(Φmm)
86