アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
ステンレス製深型ワントラップ(VP・VU・SU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881475
品番
D-38VS-PU 100x50
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
95
寸法D3(mm)
113
寸法H(mm)
85
寸法d(mm)
92
呼び
100×50
仕様
封水:50、VU・SU兼用
材質
本体:SUS304、ワン:ポリプロピレン
高さ(mm)
85
外径(Φmm)
113