アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
C型排水目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881484
品番
D-SNC 40
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式
呼び
40
寸法d(mm)
47.8
外径(Φmm)
98
寸法D2(mm)
90
寸法H1(mm)
45
呼び径(A)
40
寸法H2(mm)
3
寸法D3(mm)
98
寸法H3(mm)
13