アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
C型排水目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881509
品番
D-SNC 65
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式
呼び
65
寸法d(mm)
75.18
外径(Φmm)
148
寸法D2(mm)
137
寸法H1(mm)
60
呼び径(A)
65
寸法H2(mm)
3
寸法D3(mm)
148
寸法H3(mm)
18