アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
C型排水目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881518
品番
D-SNC 80
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式
呼び
80
寸法d(mm)
87.88
外径(Φmm)
180
寸法D2(mm)
164
寸法H1(mm)
63
呼び径(A)
80
寸法H2(mm)
3
寸法D3(mm)
180
寸法H3(mm)
21