アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
防水用C型排水目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881545
品番
D-SNCB 65
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式。接続管「2」は標準100L
寸法D1(mm)
65
寸法D2(mm)
137
寸法D3(mm)
148
寸法D4(mm)
215
寸法H1(mm)
59
寸法H2(mm)
59
寸法H3(mm)
57〜125
寸法d(mm)
75.184
呼び
65
呼び径(A)
65