アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
防水用C型排水目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881554
品番
D-SNCB 80
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式。接続管「2」は標準100L
寸法D1(mm)
80
寸法D2(mm)
164
寸法D3(mm)
180
寸法D4(mm)
230
寸法H1(mm)
60
寸法H2(mm)
60
寸法H3(mm)
65〜130
寸法d(mm)
87.884
呼び
80
呼び径(A)
80