アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用共栓
巣付排水目皿(挟み込型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881597
品番
D-5 32
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D2(mm)
36
寸法D3(mm)
60
寸法H(mm)
31
寸法d(mm)
41.91
寸法t(mm)
2
呼び
32
高さ(mm)
31
材質(本体)
CAC203(クロームメッキ)
呼び径
32
外径(Φmm)
60
フタの種類
目皿