アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用共栓
巣付排水目皿(挟み込型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881606
品番
D-5 40
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D2(mm)
41
寸法D3(mm)
64
寸法H(mm)
35
寸法d(mm)
47.803
寸法t(mm)
2
呼び
40
高さ(mm)
35
材質(本体)
CAC203(クロームメッキ)
呼び径
40
外径(Φmm)
64
フタの種類
目皿