アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用共栓
巣付排水目皿(挟み込型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881624
品番
D-5 65
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D2(mm)
68
寸法D3(mm)
101
寸法H(mm)
46
寸法d(mm)
75.184
寸法t(mm)
2
呼び
65
高さ(mm)
46
材質(本体)
CAC203(クロームメッキ)
呼び径
65
外径(Φmm)
101
フタの種類
目皿