アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用共栓
巣付排水目皿(挟み込型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881649
品番
D-5 100
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D2(mm)
103
寸法D3(mm)
140
寸法H(mm)
67
寸法d(mm)
113.03
寸法t(mm)
3
呼び
100
高さ(mm)
67
材質(本体)
CAC203(クロームメッキ)
呼び径
100
外径(Φmm)
140
フタの種類
目皿