アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881703
品番
D-3V-PU-N 40
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
37
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
25
寸法H3(mm)
2
寸法d1(mm)
40
寸法d2(mm)
44
呼び
40
外径(Φmm)
50
呼び径(A)
40