アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881764
品番
D-3V-PU-N 150
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D1(mm)
167
寸法D2(mm)
137
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
30
寸法H3(mm)
4
寸法d1(mm)
146
寸法d2(mm)
154
呼び
150
外径(Φmm)
167
呼び径(A)
150