アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ツバ広排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881816
品番
D-3VT-PU 75
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D2(mm)
73
寸法D3(mm)
115
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
3
寸法H3(mm)
25
寸法d1(mm)
77
寸法d2(mm)
83
呼び
75
外径(Φmm)
115
呼び径(A)
75