山形排水目皿(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45881868 品番 D-3VZQ-PU 65
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

寸法D1(mm)78 寸法D2(mm)63 寸法H(mm)50 寸法H1(mm)2.5 寸法H2(mm)25 寸法d1(mm)67 寸法d2(mm)71 呼び65 外径(Φmm)71 呼び径(A)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする