アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
山形排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881886
品番
D-3VZQ-PU 100
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D1(mm)
116
寸法D2(mm)
96
寸法H(mm)
50
寸法H1(mm)
3
寸法H2(mm)
25
寸法d1(mm)
100
寸法d2(mm)
107
呼び
100
外径(Φmm)
107
呼び径(A)
100