アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881904
品番
D-3VS-PU 50
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D2(mm)
47
寸法D3(mm)
62
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
23
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
寸法t(mm)
4
呼び
50
外径(Φmm)
56
呼び径(A)
50