アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881965
品番
D-3VS-PU 200
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D2(mm)
183
寸法D3(mm)
218
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
39
寸法d1(mm)
194
寸法d2(mm)
202
寸法t(mm)
10
呼び
200
外径(Φmm)
202
呼び径(A)
200