アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/2
呼び径(A)
40
注文コード
45881983
品番
D-3VSS-PU 40
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,598
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ストレーナ―はロック式
材質
ステンレス板(SUS304)
寸法H(mm)
16
呼び径(B)
1-1/2
寸法t(mm)
1.2
外径(Φmm)
40
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
45
寸法D2(mm)
38
寸法H1(mm)
26
呼び径(A)
40
寸法D3(mm)
50