アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45882017
品番
D-3VSS-PU 75
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ストレーナ―はロック式
材質
ステンレス板(SUS304)
寸法H(mm)
21
寸法t(mm)
1.5
外径(Φmm)
77
寸法D(mm)
77
寸法D1(mm)
83
寸法D2(mm)
74
寸法H1(mm)
26
寸法D3(mm)
89