アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150
注文コード
45882044
品番
D-3VSS-PU 150
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ストレーナ―はロック式
材質
ステンレス板(SUS304)
寸法H(mm)
23
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
146
寸法D(mm)
146
寸法D1(mm)
154
寸法D2(mm)
142
寸法H1(mm)
35
呼び径(A)
150
寸法D3(mm)
165