アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ワンタッチ掃兼金具(スーパートラップ付)VP・VU兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883015
品番
D-3CO-STD-PU 75
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
77
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
22
寸法H3(mm)
3
寸法H4(mm)
117
寸法d1(mm)
77
寸法d2(mm)
83
呼び
75
外径(Φmm)
83
呼び径(A)
75