防水ソケット(塩ビ製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45883356 品番 D-MRBS 75
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。

寸法D(mm)160 寸法H(mm)13 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)59 寸法L2(mm)55 寸法L3(mm)56 寸法d1(mm)89.6 寸法d2(mm)88.3 寸法n(mm)4 呼び75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする