アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
防水ソケット(塩ビ製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883365
品番
D-MRBS 100
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。
寸法D(mm)
206
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
59
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
52
寸法d1(mm)
114.8
寸法d2(mm)
113.2
寸法n(mm)
4
呼び
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材