アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用掃除口
防水用掃除口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883383
品番
D-COB 50
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)。接続管は標準100L
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
59.6
寸法D3(mm)
65
寸法D4(mm)
195
寸法H1(mm)
53
寸法H2(mm)
60〜100
寸法d(mm)
59.614
呼び
50