アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
防虫目皿(VU専用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45883514
品番
D-3BV-VU 250
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
VU専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
呼び
250
寸法d(mm)
250
外径(Φmm)
267
寸法D(mm)
267
寸法H1(mm)
50
呼び径(A)
250
寸法H2(mm)
15