アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
防虫目皿(VP専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883548
品番
D-3BV-VP 30
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
呼び
30
材質
枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ
寸法d(mm)
31
外径(Φmm)
38
寸法D(mm)
38
寸法H1(mm)
15
呼び径(A)
30
寸法H2(mm)
2
商品タイプ
防虫目皿/目皿のみ