アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
山形防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883566
品番
D-3BQ-PU 40
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
呼び
40
寸法D(mm)
48
寸法D1(mm)
37
寸法d1(mm)
40
寸法d2(mm)
44
寸法H1(mm)
35
呼び径(A)
40
寸法H2(mm)
2
寸法H3(mm)
13
寸法H4(mm)
25