アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
山形防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
75
注文コード
45883593
品番
D-3BQ-PU 75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
呼び
75
寸法D(mm)
89
寸法D1(mm)
73
寸法d1(mm)
77
寸法d2(mm)
83
寸法H1(mm)
60
呼び径(A)
75
寸法H2(mm)
2
寸法H3(mm)
15
寸法H4(mm)
24