アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
山形防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883618
品番
D-3BQ-PU 125
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
呼び
125
寸法D(mm)
140
寸法D1(mm)
121
寸法d1(mm)
125
寸法d2(mm)
131
寸法H1(mm)
85
呼び径(A)
125
寸法H2(mm)
3
寸法H3(mm)
27
寸法H4(mm)
30