アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
脱着式防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883663
品番
D-3BZ-PU 75
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
寸法D2(mm)
73
寸法D3(mm)
91
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
3
寸法H3(mm)
22
寸法d1(mm)
77
寸法d2(mm)
83
呼び
75
外径(Φmm)
83
呼び径(A)
75