アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
脱着式防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883706
品番
D-3BZ-PU 200
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
寸法D2(mm)
187
寸法D3(mm)
216
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
5
寸法H3(mm)
29
寸法d1(mm)
194
寸法d2(mm)
202
呼び
200
外径(Φmm)
202
呼び径(A)
200