アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
山形防虫目皿(VP・VU兼用)デタッチ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883758
品番
D-3BQZ-PU 100
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
寸法A(mm)
116
寸法B(mm)
96
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
3
寸法H2(mm)
58
寸法d1(mm)
100
寸法d2(mm)
107
呼び
100
呼び径(A)
100