アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
カバー付防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883767
品番
D-3BD-PU 40
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
寸法D2(mm)
24
寸法D3(mm)
48
寸法H1(mm)
48
寸法H2(mm)
25
寸法H3(mm)
10
寸法d1(mm)
40
寸法d2(mm)
44
呼び
40
外径(Φmm)
44
呼び径(A)
40