アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ツバ付カバー付アレスター(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883828
品番
D-3BDT-PU 50
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
寸法D1(mm)
85
寸法D2(mm)
47 山16
寸法D3(mm)
14
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
2.5
寸法H3(mm)
15
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
呼び
50
外径(Φmm)
56
呼び径(A)
50