アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883837
品番
D-3BE 20
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D(mm)
31
寸法H1(mm)
16
寸法d(mm)
26.44
寸法h(mm)
10
呼び
20
外径(Φmm)
31
呼び径(A)
20