アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883855
品番
D-3BE 32
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D(mm)
48
寸法H1(mm)
17
寸法d(mm)
41.91
寸法h(mm)
11
呼び
32
外径(Φmm)
48
呼び径(A)
32