アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883864
品番
D-3BE 40
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D(mm)
55
寸法H1(mm)
18
寸法d(mm)
47.8
寸法h(mm)
11
呼び
40
外径(Φmm)
55
呼び径(A)
40