アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883873
品番
D-3BE 50
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D(mm)
66
寸法H1(mm)
18
寸法d(mm)
59.61
寸法h(mm)
11
呼び
50
外径(Φmm)
66
呼び径(A)
50