アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
防虫目皿(外ネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883934
品番
D-3BG 20
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
20
材質
枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ
寸法d(mm)
26.44
外径(Φmm)
29
寸法D(mm)
29
寸法H1(mm)
14
呼び径(A)
20
寸法H2(mm)
4
商品タイプ
防虫目皿/目皿のみ