防虫目皿(外ネジ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45883959 品番 D-3BG 32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)

呼び32 材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ 寸法d(mm)41.91 外径(Φmm)44 寸法D(mm)44 寸法H1(mm)14 呼び径(A)32 寸法H2(mm)3 商品タイプ防虫目皿/目皿のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする