アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
防虫目皿(外ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883986
品番
D-3BG 65
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
65
材質
枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ
寸法d(mm)
75.18
外径(Φmm)
77
寸法D(mm)
77
寸法H1(mm)
16
呼び径(A)
65
寸法H2(mm)
4
商品タイプ
防虫目皿/目皿のみ