アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
脱着式防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884065
品番
D-3BZ-E 65
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D2(mm)
73
寸法D3(mm)
81
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
6
寸法d(mm)
75.18
呼び
65
呼び径(A)
65