脱着式防虫目皿(外ネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45884153 品番 D-3BZ-G 80
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)

寸法D2(mm)79 寸法D3(mm)90 寸法H1(mm)17 寸法H2(mm)4 寸法d(mm)87.88 呼び80 呼び径(A)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする